Telemecanique Sensors France - XS - Capteur inductif DIA18 PNP O+F SIL2 12 24V noyable Sn 8mm Connect M12 - XS118B3PDM12
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
distance de commutation - 8 mm
diamètre du capteur - 18 mm
longueur du capteur - 51 mm
adapté aux fonctions de sécurité - Oui
nombre de sorties de semiconducteur avec fonction de signalisation - 2
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3389114010127
Réf. Sonepar
08216401012
Réf. Fournisseur
XS118B3PDM12
Marque
Telemecanique Sensors France
distance de commutation:
8 mm
diamètre du capteur:
18 mm
longueur du capteur:
51 mm
adapté aux fonctions de sécurité:
Oui
nombre de sorties de semiconducteur avec fonction de signalisation:
2
nombre de sorties retardées avec fonction de signalisation:
0
nombre de sorties de semiconducteur protégées:
2
nombre de sorties retardées protégées:
0
possibilité de mise en cascade:
Non
courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée:
200 mA
fréquence de commutation:
85 Hz
avec fonction de surveillance des appareils disposés en aval:
Non
résistant à l'épreuve de la pression:
Non


