Telemecanique Sensors France - XS - Capteur inductif DIA30 PNP O+F SIL2 12 24V noyable Sn 10mm,Cable 5m - XS530BSPDL5
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
distance de commutation - 10 mm
diamètre du capteur - 30 mm
longueur du capteur - 45 mm
adapté aux fonctions de sécurité - Oui
nombre de sorties de semiconducteur avec fonction de signalisation - 2
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3389114019762
Réf. Sonepar
08216401976
Réf. Fournisseur
XS530BSPDL5
Marque
Telemecanique Sensors France
distance de commutation:
10 mm
diamètre du capteur:
30 mm
longueur du capteur:
45 mm
adapté aux fonctions de sécurité:
Oui
nombre de sorties de semiconducteur avec fonction de signalisation:
2
nombre de sorties retardées avec fonction de signalisation:
0
nombre de sorties de semiconducteur protégées:
2
nombre de sorties retardées protégées:
0
possibilité de mise en cascade:
Non
courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée:
200 mA
fréquence de commutation:
85 Hz
avec fonction de surveillance des appareils disposés en aval:
Non
résistant à l'épreuve de la pression:
Non


