Telemecanique Sensors France - XS détecteur inductif inox - M8 L62mm noyable Sn1,5mm DC3-PNP NC - M12 - XS508BLPBM12

CopieCopie
Telemecanique Sensors France - XS détecteur inductif inox - M8 L62mm noyable Sn1,5mm DC3-PNP NC - M12

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • distance de commutation - 1.5 mm

  • finition du raccordement électrique - connecteur M12

  • finition de la sortie de commutation - PNP/PNP

  • finition de la fonction de commutation - contact à ouverture

  • matériau du boîtier/corps - métal

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3389119046473

Réf. Sonepar

01887904647

Réf. Fournisseur

XS508BLPBM12

Marque

Telemecanique Sensors France

distance de commutation:

1.5 mm

finition du raccordement électrique:

connecteur M12

finition de la sortie de commutation:

PNP/PNP

finition de la fonction de commutation:

contact à ouverture

matériau du boîtier/corps:

métal

type de tension:

AC/DC

diamètre du capteur:

8 mm

conditions de montage mécaniques du capteur:

plan

largeur du capteur:

0 mm

hauteur du capteur:

0 mm

longueur du capteur:

51 mm

adapté aux fonctions de sécurité:

Non

nombre de sorties de semiconducteur avec fonction de signalisation:

1

nombre de sorties retardées avec fonction de signalisation:

0

nombre de sorties de semiconducteur protégées:

1

nombre de sorties retardées protégées:

0

type d'activation:

cible métallique

type d'interface:

sans

finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité:

sans

type de construction du boîtier:

cylindre, filetage

revêtement du boîtier:

autre

possibilité de mise en cascade:

Non

SIL conformément à IEC 61508:

sans

niveau de performance selon EN ISO 13849-1:

sans

courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée:

200 mA

tension d’alimentation:

12...48 V

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

0...0 V

tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:

0...0 V

tension d'alimentation de courant nominal CC:

12...48 V

fréquence de commutation:

5000 Hz

avec fonction de surveillance des appareils disposés en aval:

Non

résistant à l'épreuve de la pression:

Non

catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:

sans

catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:

sans

immunité au brouillage contre les champs magnétiques:

résistant aux champs magnétiques continus

TeSensors XS capteur inductif usage général cylindrique inox fileté M8 - L62mm - noyable Sn1,5mm - NC - PNP - 3 fils DC 12-48V - connecteur M12 - IP 67 - UL, CSA, CE - détecteur de proximité - fin de course sans contact