Telemecanique Sensors France - XS détecteur inductif plast - 80x80x40mm non noyab Sn30/60mm AC2 NO/NC - PG13,5 - XSDA605539
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
distance de commutation - 60 mm
finition du raccordement électrique - raccordement à vis
finition de la sortie de commutation - autre
finition de la fonction de commutation - autre
matériau du boîtier/corps - plastique
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3389110312287
Réf. Sonepar
00002031228
Réf. Fournisseur
XSDA605539
Réf. Commerciale
Telemecanique Sensors France
distance de commutation:
60 mm
finition du raccordement électrique:
raccordement à vis
finition de la sortie de commutation:
autre
finition de la fonction de commutation:
autre
matériau du boîtier/corps:
plastique
type de tension:
AC/DC
conditions de montage mécaniques du capteur:
autre
largeur du capteur:
80 mm
hauteur du capteur:
100 mm
longueur du capteur:
40 mm
adapté aux fonctions de sécurité:
Non
nombre de sorties de semiconducteur avec fonction de signalisation:
0
nombre de sorties retardées avec fonction de signalisation:
0
nombre de sorties de semiconducteur protégées:
0
nombre de sorties retardées protégées:
0
type d'activation:
cible métallique
type d'interface:
autre
finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité:
autre
type de construction du boîtier:
cylindre, filetage
revêtement du boîtier:
autre
possibilité de mise en cascade:
Non
SIL conformément à IEC 61508:
1
niveau de performance selon EN ISO 13849-1:
sans
courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée:
100 mA
tension d’alimentation:
132...132 V
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:
132...132 V
tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:
132...132 V
fréquence de commutation:
10 Hz
avec fonction de surveillance des appareils disposés en aval:
Non
résistant à l'épreuve de la pression:
Non
catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:
autre
catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:
autre
immunité au brouillage contre les champs magnétiques:
résistant aux champs magnétiques alternatifs