Telemecanique Sensors France - XS détecteur inductif plast - 80x80x40mm non noyable Sn40mm AC2 NO/NC - PG13,5 - XSDA405539

CopieCopie
Telemecanique Sensors France - XS détecteur inductif plast - 80x80x40mm non noyable Sn40mm AC2 NO/NC - PG13,5

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • distance de commutation - 40 mm

  • finition du raccordement électrique - raccordement à vis

  • finition de la sortie de commutation - autre

  • finition de la fonction de commutation - autre

  • matériau du boîtier/corps - plastique

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3389118125407

Réf. Sonepar

00002812540

Réf. Fournisseur

XSDA405539

Réf. Commerciale

Telemecanique Sensors France

distance de commutation:

40 mm

finition du raccordement électrique:

raccordement à vis

finition de la sortie de commutation:

autre

finition de la fonction de commutation:

autre

matériau du boîtier/corps:

plastique

type de tension:

AC/DC

conditions de montage mécaniques du capteur:

autre

largeur du capteur:

80 mm

hauteur du capteur:

100 mm

longueur du capteur:

40 mm

adapté aux fonctions de sécurité:

Non

nombre de sorties de semiconducteur avec fonction de signalisation:

0

nombre de sorties retardées avec fonction de signalisation:

0

nombre de sorties de semiconducteur protégées:

0

nombre de sorties retardées protégées:

0

type d'activation:

cible métallique

type d'interface:

autre

finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité:

autre

type de construction du boîtier:

cylindre, filetage

revêtement du boîtier:

autre

possibilité de mise en cascade:

Non

SIL conformément à IEC 61508:

1

niveau de performance selon EN ISO 13849-1:

sans

courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée:

500 mA

tension d’alimentation:

24...240 V

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

24...240 V

tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:

24...240 V

fréquence de commutation:

10 Hz

avec fonction de surveillance des appareils disposés en aval:

Non

résistant à l'épreuve de la pression:

Non

catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:

autre

catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:

autre

immunité au brouillage contre les champs magnétiques:

résistant aux champs magnétiques alternatifs

TeSensors XS capteur inductif métier plastique 80x80x40mm - non noyable Sn40mm - NO ou NC programma - 2 fils AC 24-240V protégé contre les cc - 1 entrée câble PG 13 - IP 67 - UL, CSA, CCC, CE - détecteur de proximité - fin de course