Telemecanique Sensors France - XS détecteur inductif plastique - 40x40x117mm noyable Sn20mm AC/DC NO/NC - M20 - XS8C4A1MPP20

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • distance de commutation - 20 mm

  • finition du raccordement électrique - raccordement à vis

  • finition de la sortie de commutation - 2-fils intégral

  • finition de la fonction de commutation - programmable/configurable

  • matériau du boîtier/corps - plastique

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3389119058186

Réf. Sonepar

01887905818

Réf. Fournisseur

XS8C4A1MPP20

Réf. Commerciale

Telemecanique Sensors France

distance de commutation:

20 mm

finition du raccordement électrique:

raccordement à vis

finition de la sortie de commutation:

2-fils intégral

finition de la fonction de commutation:

programmable/configurable

matériau du boîtier/corps:

plastique

type de tension:

AC/DC

diamètre du capteur:

0 mm

conditions de montage mécaniques du capteur:

plan

largeur du capteur:

117 mm

hauteur du capteur:

40 mm

longueur du capteur:

40 mm

adapté aux fonctions de sécurité:

Non

nombre de sorties de semiconducteur avec fonction de signalisation:

1

nombre de sorties retardées avec fonction de signalisation:

0

nombre de sorties de semiconducteur protégées:

0

nombre de sorties retardées protégées:

0

type d'activation:

cible métallique

type d'interface:

sans

finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité:

sans

type de construction du boîtier:

Quader

revêtement du boîtier:

autre

possibilité de mise en cascade:

Non

SIL conformément à IEC 61508:

sans

niveau de performance selon EN ISO 13849-1:

sans

courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée:

200 mA

tension d’alimentation:

24...240 V

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

24...240 V

tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:

24...240 V

tension d'alimentation de courant nominal CC:

24...240 V

fréquence de commutation:

50 Hz

avec fonction de surveillance des appareils disposés en aval:

Non

résistant à l'épreuve de la pression:

Non

catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:

sans

catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:

sans

immunité au brouillage contre les champs magnétiques:

résistant aux champs magnétiques continus et alternatifs

TeSensors XS capteur inductif rectangulaire plastique 40x40x117mm - noyable Sn20mm - NO ou NC programmable - 2 fils AC/DC 24-240V - 1 entrée câble ISO M20 - IP 65-67-69K - UL, CSA, CCC, CE - détecteur de proximité - fin de course