Telemecanique Sensors France - XT5 - Detecteur Capacitif Cylindrique M18 - métal - Sn 5mm - 24 240 VAC - XT518B1FBL2

CopieCopie
Telemecanique Sensors France - XT5 - Detecteur Capacitif Cylindrique M18 - métal - Sn 5mm - 24 240 VAC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • conditions de montage mécaniques du capteur - autre

  • distance de commutation - 5 mm

  • finition de la sortie de commutation - 2-fils intégral

  • finition du raccordement électrique - câble

  • finition de la fonction de commutation - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3389110000337

Réf. Sonepar

01887001341

Réf. Fournisseur

XT518B1FBL2

Marque

Telemecanique Sensors France

conditions de montage mécaniques du capteur:

autre

distance de commutation:

5 mm

finition de la sortie de commutation:

2-fils intégral

finition du raccordement électrique:

câble

finition de la fonction de commutation:

autre

diamètre du capteur:

18 mm

matériau du boîtier/corps:

métal

type de tension:

AC

catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:

sans

catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:

sans

longueur du capteur:

70 mm

adapté aux fonctions de sécurité:

Non

nombre de sorties de semiconducteur avec fonction de signalisation:

1

nombre de sorties retardées avec fonction de signalisation:

0

nombre de sorties de semiconducteur protégées:

0

nombre de sorties retardées protégées:

0

type d'activation:

autre

type d'interface:

sans

finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité:

sans

type de construction du boîtier:

cylindre, filetage

revêtement du boîtier:

autre

possibilité de mise en cascade:

Non

SIL conformément à IEC 61508:

sans

niveau de performance selon EN ISO 13849-1:

sans

courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée:

300 mA

tension d’alimentation:

24...240 V

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

24...240 V

tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:

240...240 V

fréquence de commutation:

15 Hz

avec fonction de surveillance des appareils disposés en aval:

Non

avec affichage du statut:

Oui

résistant à l'épreuve de la pression:

Non

Telemecanique Sensors XU - Detecteur Capacitif - XT5 - Detecteur Capacitif Cylindrique M18 - métal - Sn 5mm - 2ils AC - NC - 24 240 VAC - cable 2m