Telemecanique Sensors France - XT5 - Detecteur Capacitif Cylindrique M18 - métal - Sn 5mm - PNP O+F - 24 VDC - XT518B1PCL2

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
conditions de montage mécaniques du capteur - autre
distance de commutation - 5 mm
finition de la sortie de commutation - PNP
finition du raccordement électrique - câble
finition de la fonction de commutation - ambivalent
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3389110000368
Réf. Sonepar
01887001348
Réf. Fournisseur
XT518B1PCL2
Marque
Telemecanique Sensors France
conditions de montage mécaniques du capteur:
autre
distance de commutation:
5 mm
finition de la sortie de commutation:
PNP
finition du raccordement électrique:
câble
finition de la fonction de commutation:
ambivalent
diamètre du capteur:
18 mm
matériau du boîtier/corps:
métal
type de tension:
DC
catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:
sans
catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:
sans
longueur du capteur:
70 mm
adapté aux fonctions de sécurité:
Non
nombre de sorties de semiconducteur avec fonction de signalisation:
1
nombre de sorties retardées avec fonction de signalisation:
1
nombre de sorties de semiconducteur protégées:
1
nombre de sorties retardées protégées:
0
type d'activation:
autre
type d'interface:
sans
finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité:
sans
type de construction du boîtier:
cylindre, filetage
revêtement du boîtier:
autre
possibilité de mise en cascade:
Non
SIL conformément à IEC 61508:
sans
niveau de performance selon EN ISO 13849-1:
sans
courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée:
200 mA
tension d’alimentation:
12...24 V
tension d'alimentation de courant nominal CC:
24...24 V
fréquence de commutation:
40 Hz
avec fonction de surveillance des appareils disposés en aval:
Non
avec affichage du statut:
Oui
résistant à l'épreuve de la pression:
Non


