Telemecanique Sensors France - XU - Capteur photoélectrique XUM, Réflex transparent, Sn 2m, IO-Link, Câble 2m - XUMTARAYL2

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • distance de détection max. - 2000 mm

  • procédé de réglage - Teach-In

  • finition du raccordement électrique - câble axial

  • finition de la sortie de commutation - PNP/NPN

  • finition de la fonction de commutation - programmable/configurable

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3389114015580

Réf. Sonepar

08216401558

Réf. Fournisseur

XUMTARAYL2

Marque

Telemecanique Sensors France

distance de détection max.:

2000 mm

procédé de réglage:

Teach-In

finition du raccordement électrique:

câble axial

finition de la sortie de commutation:

PNP/NPN

finition de la fonction de commutation:

programmable/configurable

type de construction du boîtier:

Quader

matériau du boîtier/corps:

plastique

type de tension:

DC

indice de protection (IP):

IP67

message avant défaillance:

Non

avec fonction temporelle:

Non

distance de commutation assignée:

2000 mm

courant de sortie max.:

100 mA

réflecteur inclus dans la zone de la livraison:

Oui

sortie analogique 0 V ... 10 V:

Non

sortie analogique 0 mA ... 20 mA:

Non

sortie analogique 4 mA ... 20 mA:

Non

sortie analogique -10 V ... +10 V:

Non

avec autre sortie analogique:

Non

avec interface de communication analogique:

Non

avec interface de communication AS-Interface:

Non

avec interface de communication CANOpen:

Non

avec interface de communication DeviceNet:

Non

avec interface de communication Ethernet:

Non

avec interface de communication INTERBUS:

Non

avec interface de communication PROFIBUS:

Non

avec interface de communication RS-232:

Non

avec interface de communication RS-422:

Non

avec interface de communication RS-485:

Non

avec interface de communication SSD:

Non

avec interface de communication SSI:

Non

nombre de sorties de semiconducteur avec fonction de signalisation:

0

nombre de sorties retardées avec fonction de signalisation:

0

nombre de sorties de semiconducteur protégées:

1

nombre de sorties retardées protégées:

0

catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:

sans

catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:

sans

largeur du capteur:

12 mm

hauteur du capteur:

34 mm

longueur du capteur:

20 mm

fonction de touche:

commutation claire/foncée

matériau de la surface optique:

plastique

courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée:

100 mA

distance min. du réflecteur:

5 mm

température ambiante:

-80...-80 °C

temps de réponse:

0.5 ms

fréquence de commutation:

1000 Hz

tension d'alimentation de courant nominal CC:

45627...45627 V

avec fonction de surveillance des appareils disposés en aval:

Non

longueur d'onde du capteur:

632 nm

type de lumière:

autre

avec blocage du redémarrage:

Non

adapté aux fonctions de sécurité:

Non

Telemecanique Sensors - XU - Capteur photoélectrique XUMT, Réflex transparent, Sn 2m, IO-Link, Câble 2m, Alimentation 12V to 24V DC, Degré de protection IP67 and IP69K. EcoLab certifiée