Telemecanique Sensors France - XUVU - Fourche Ultrason, Profondeur 60mm Sn3mm PNP IOLink Connect M8 - XUVU04M3PM8
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur de fourche - 3 mm
courant de sortie max. - 100 mA
indice de protection (IP) - IP65
taille d'objet min. - 1 mm
profondeur de fourche - 43 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3666916125236
Réf. Sonepar
08216612523
Réf. Fournisseur
XUVU04M3PM8
Marque
Telemecanique Sensors France
largeur de fourche:
3 mm
courant de sortie max.:
100 mA
indice de protection (IP):
IP65
taille d'objet min.:
1 mm
profondeur de fourche:
43 mm
distance de commutation assignée:
2.6 mm
distance de détection max.:
2.6 mm
avec fonction temporelle:
Oui
réflecteur inclus dans la zone de la livraison:
Non
sortie analogique 0 V ... 10 V:
Non
sortie analogique 0 mA ... 20 mA:
Non
sortie analogique 4 mA ... 20 mA:
Non
sortie analogique -10 V ... +10 V:
Non
avec autre sortie analogique:
Non
procédé de réglage:
Teach-In
avec interface de communication analogique:
Non
avec interface de communication AS-Interface:
Non
avec interface de communication CANOpen:
Non
avec interface de communication DeviceNet:
Non
avec interface de communication Ethernet:
Non
avec interface de communication INTERBUS:
Non
avec interface de communication PROFIBUS:
Non
avec interface de communication RS-232:
Non
avec interface de communication RS-422:
Non
avec interface de communication RS-485:
Non
avec interface de communication SSD:
Non
avec interface de communication SSI:
Non
nombre de sorties de semiconducteur avec fonction de signalisation:
2
nombre de sorties retardées avec fonction de signalisation:
0
nombre de sorties de semiconducteur protégées:
2
nombre de sorties retardées protégées:
0
finition du raccordement électrique:
connecteur M8
finition de la sortie de commutation:
PNP
classe de protection du matériel:
classe de protection 0
type de construction du boîtier:
type de construction spécial
largeur du capteur:
20 mm
hauteur du capteur:
37.4 mm
longueur du capteur:
70 mm
fonction de touche:
commutation claire/foncée
matériau de la surface optique:
autre
matériau du boîtier/corps:
plastique
courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée:
100 mA
fréquence de commutation:
1100 Hz
type de sécurité selon IEC 61496-1:
1
type de tension:
DC
avec fonction de surveillance des appareils disposés en aval:
Non
message avant défaillance:
Non
type de lumière:
autre
matériau de la gaine de câble:
autre
avec blocage du redémarrage:
Non
adapté aux fonctions de sécurité:
Non


