Telemecanique Sensors France - XX - capteur ultrason - 3m - Analog 0.5-4.5V - cable0,15m - Connecteur DTM04-6P - XXW54P3HPL01DM6
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition de la solution analogique - autre
finition du raccordement électrique - câble avec connecteur
finition de la sortie de commutation - PNP
finition de la fonction de commutation - programmable/configurable
procédé de réglage - paramétrage
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3389110000580
Réf. Sonepar
01887001081
Réf. Fournisseur
XXW54P3HPL01DM6
Marque
Telemecanique Sensors France
finition de la solution analogique:
autre
finition du raccordement électrique:
câble avec connecteur
finition de la sortie de commutation:
PNP
finition de la fonction de commutation:
programmable/configurable
procédé de réglage:
paramétrage
diamètre du capteur:
54 mm
indice de protection (IP):
IP67
type de tension:
DC
zone aveugle:
425 mm
largeur du capteur:
79 mm
hauteur du capteur:
54 mm
longueur du capteur:
32.5 mm
distance ajustable:
425...4000 mm
courant à vide:
30 mA
courant de sortie max.:
100 mA
température ambiante:
-40...70 °C
tension d’alimentation:
12...24 V
précision de répétition relative:
0.1 %
fréquence de commutation:
1.6 Hz
synchronisation possible:
Oui
matériau de la surface active du capteur:
autre
matériau du boîtier/corps:
plastique
matériau de la gaine de câble:
autre


