Telemecanique Sensors France - XX - capteur ultrason - 3m - Analog 4-20mA - cable 0,15m - Connecteur DTM04-6P - XXW54P3APL01DM6

CopieCopie
Telemecanique Sensors France - XX - capteur ultrason - 3m - Analog 4-20mA - cable 0,15m - Connecteur DTM04-6P

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition de la solution analogique - 4 mA ... 20 mA

  • finition du raccordement électrique - câble avec connecteur

  • finition de la sortie de commutation - PNP

  • finition de la fonction de commutation - programmable/configurable

  • procédé de réglage - paramétrage

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3389110000597

Réf. Sonepar

01887001091

Réf. Fournisseur

XXW54P3APL01DM6

Réf. Commerciale

Telemecanique Sensors France

finition de la solution analogique:

4 mA ... 20 mA

finition du raccordement électrique:

câble avec connecteur

finition de la sortie de commutation:

PNP

finition de la fonction de commutation:

programmable/configurable

procédé de réglage:

paramétrage

diamètre du capteur:

54 mm

indice de protection (IP):

IP67

type de tension:

DC

zone aveugle:

425 mm

largeur du capteur:

79 mm

hauteur du capteur:

54 mm

longueur du capteur:

32.5 mm

distance ajustable:

425...4000 mm

courant à vide:

30 mA

courant de sortie max.:

100 mA

température ambiante:

-40...70 °C

tension d’alimentation:

12...24 V

précision de répétition relative:

0.1 %

fréquence de commutation:

1.6 Hz

synchronisation possible:

Oui

matériau de la surface active du capteur:

autre

matériau du boîtier/corps:

plastique

matériau de la gaine de câble:

autre

Telemecanique Sensors - Capteur Ultrason XX - 3m - Analogique 4-20mA - cable 0,15m + connecteur DTM04-6P - boitier plastique bleu dia 54mm - IP69K - temperature-40?+70° - détection anticollision Large faisceau - configurable par software