Telemecanique Sensors France - XX - detecteur ultrason plastique - M30 droit - Sn: 8m - 2 sorties NPN - M12 - XXS30P8NNM12
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition du raccordement électrique - connecteur M12
finition de la sortie de commutation - NPN
finition de la fonction de commutation - programmable/configurable
plage de mesure de la longueur - 290...8000 mm
procédé de réglage - Teach-In
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3389119645003
Réf. Sonepar
01887964500
Réf. Fournisseur
XXS30P8NNM12
Marque
Telemecanique Sensors France
finition du raccordement électrique:
connecteur M12
finition de la sortie de commutation:
NPN
finition de la fonction de commutation:
programmable/configurable
plage de mesure de la longueur:
290...8000 mm
procédé de réglage:
Teach-In
diamètre du capteur:
30 mm
indice de protection (IP):
IP67
type de tension:
DC
zone aveugle:
290 mm
largeur du capteur:
43.2 mm
hauteur du capteur:
30 mm
longueur du capteur:
43.2 mm
courant de sortie max.:
100 mA
température ambiante:
-25...70 °C
tension d’alimentation:
12...24 V
précision de répétition relative:
0.1 %
synchronisation possible:
Oui
matériau de la surface active du capteur:
autre
matériau du boîtier/corps:
autre


