Telemecanique Sensors France - XX - detecteur ultrason plastique - M30 droit - Sn: 8m - 4-20mA & PNP - M12 - XXS30P8APM12
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition de la solution analogique - 4 mA ... 20 mA
finition du raccordement électrique - connecteur M12
finition de la sortie de commutation - PNP
finition de la fonction de commutation - programmable/configurable
plage de mesure de la longueur - 290...8000 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3389119645010
Réf. Sonepar
01887964501
Réf. Fournisseur
XXS30P8APM12
Marque
Telemecanique Sensors France
finition de la solution analogique:
4 mA ... 20 mA
finition du raccordement électrique:
connecteur M12
finition de la sortie de commutation:
PNP
finition de la fonction de commutation:
programmable/configurable
plage de mesure de la longueur:
290...8000 mm
procédé de réglage:
Teach-In
diamètre du capteur:
30 mm
indice de protection (IP):
IP67
type de tension:
DC
zone aveugle:
290 mm
largeur du capteur:
43.2 mm
hauteur du capteur:
30 mm
longueur du capteur:
43.2 mm
distance ajustable:
300...8000 mm
catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:
sans
catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:
sans
type de construction du boîtier:
cylindre, filetage
standard pour interfaces:
autre
courant à vide:
60 mA
écart de linéarité relatif:
0 %
courant de sortie max.:
100 mA
température ambiante:
-25...70 °C
tension d’alimentation:
12...24 V
précision de répétition relative:
0.1 %
fréquence de commutation:
0 Hz
synchronisation possible:
Oui
matériau de la surface active du capteur:
autre
matériau du boîtier/corps:
autre
matériau de la gaine de câble:
autre
numéro AWG:
0


