Telemecanique Sensors France - XZ - connect.s pré-câblés, femelle droit, M12 5 broches, câble blindé PUR 2 m - XZCPB1151L2
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 5
longueur du câble - 2 m
sans halogène - Non
avec affichage LED - Non
blindé - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3666916124758
Réf. Sonepar
08216612475
Réf. Fournisseur
XZCPB1151L2
Marque
Telemecanique Sensors France
nombre de pôles:
5
longueur du câble:
2 m
sans halogène:
Non
avec affichage LED:
Non
blindé:
Non
réticulé:
Non
courant assigné In:
4 A
tension assignée (Ue):
60 V
résistance de contact:
10 mOhm
Telemecanique Sensors - XZ - Connecteurs pré-câblés, femelle droit, M12 5 broches, câble blindé PUR 2 m
GUIDEPDF


