Telemecanique Sensors France - XZC - Rallonge, mâle/femelle droit M12 5 broches/M12 5 broches, PVC 2 m - XZCRB151151C2

CopieCopie
Telemecanique Sensors France - XZC - Rallonge, mâle/femelle droit M12 5 broches/M12 5 broches, PVC 2 m

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de pôles - 5

  • longueur du câble - 2 m

  • sans halogène - Non

  • avec affichage LED - Non

  • blindé - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3666916124710

Réf. Sonepar

08216612471

Réf. Fournisseur

XZCRB151151C2

Marque

Telemecanique Sensors France

nombre de pôles:

5

longueur du câble:

2 m

sans halogène:

Non

avec affichage LED:

Non

blindé:

Non

réticulé:

Non

courant assigné In:

4 A

tension assignée (Ue):

60 V

résistance de contact:

10 mOhm

Telemecanique Sensors - XZC - Rallonge, mâle/femelle droit M12, 5 broches/M12, 5 broches, PVC 2 m