Telemecanique Sensors France - XZC - Rallonge, mâle/Femelle droit M12 5 broches/M12 5 broches, PVC 5 m - XZCRB151151C5

CopieCopie
Telemecanique Sensors France - XZC - Rallonge, mâle/Femelle droit M12 5 broches/M12 5 broches, PVC 5 m

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de pôles - 5

  • longueur du câble - 5 m

  • sans halogène - Non

  • avec affichage LED - Non

  • blindé - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3666916124703

Réf. Sonepar

08216612470

Réf. Fournisseur

XZCRB151151C5

Marque

Telemecanique Sensors France

nombre de pôles:

5

longueur du câble:

5 m

sans halogène:

Non

avec affichage LED:

Non

blindé:

Non

réticulé:

Non

courant assigné In:

4 A

tension assignée (Ue):

60 V

résistance de contact:

10 mOhm

Telemecanique Sensors - XZC - Rallonge, mâle/Femelle droit M12, 5 broches/M12, 5 broches, PVC 5 m