Telemecanique Sensors France - ZCMC - connexion pré-câblée IDP - 2 pôles NC+NC à action brusque - câble 5m - ZCMC29L5

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition raccordement électrique, côté champ - autre

  • type de contact à fiche, côté champ - mâle (fiche)

  • disposition de la rampe de câble, côté champ - droit

  • disposition de la rampe de câble, côté boîtier - droit

  • nombre de pôles - 2

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3389110221787

Réf. Sonepar

00002022178

Réf. Fournisseur

ZCMC29L5

Réf. Commerciale

Telemecanique Sensors France

finition raccordement électrique, côté champ:

autre

type de contact à fiche, côté champ:

mâle (fiche)

disposition de la rampe de câble, côté champ:

droit

disposition de la rampe de câble, côté boîtier:

droit

nombre de pôles:

2

finition raccordement électrique, côté boîtier:

extrémité de ligne libre

type de contact à fiche, côté boîtier:

mâle (fiche)

longueur du câble:

5 m

matériau de la gaine de câble:

autre

sans halogène:

Non

couleur de la gaine de câble:

noir

avec affichage LED:

Non

blindé:

Oui

type de câble:

multiconducteur

réticulé:

Oui

matériau du corps de base de contact:

CuZn

matériau du revêtement de contact:

autre

température extérieure admissible du câble, fixe:

-40...70 °C

température extérieure admissible du câble, en mouvement:

-25...70 °C

courant assigné In:

1.5 A

tension assignée (Ue):

240 V

résistance de contact:

25 mOhm

indice de protection (IP):

autre

Telemecanique Sensors ZCMC - interrupteur de position connexion pré-câblée - 2 pôles NC+NC à action brusque - capteur de fin de course - câble PVC 5m