Telemecanique Sensors France - ZCMC - connexion pré-câblée IDP - 2 pôles NC+NO à action brusque - câble PUR 1m - ZCMC21T1
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition raccordement électrique, côté champ - autre
type de contact à fiche, côté champ - mâle (fiche)
disposition de la rampe de câble, côté champ - droit
disposition de la rampe de câble, côté boîtier - droit
nombre de pôles - 2
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3389119037921
Réf. Sonepar
01887903792
Réf. Fournisseur
ZCMC21T1
Marque
Telemecanique Sensors France
finition raccordement électrique, côté champ:
autre
type de contact à fiche, côté champ:
mâle (fiche)
disposition de la rampe de câble, côté champ:
droit
disposition de la rampe de câble, côté boîtier:
droit
nombre de pôles:
2
finition raccordement électrique, côté boîtier:
extrémité de ligne libre
type de contact à fiche, côté boîtier:
mâle (fiche)
longueur du câble:
1 m
matériau de la gaine de câble:
autre
sans halogène:
Oui
couleur de la gaine de câble:
noir
avec affichage LED:
Non
blindé:
Oui
type de câble:
multiconducteur
réticulé:
Oui
matériau du corps de base de contact:
CuZn
matériau du revêtement de contact:
autre
température extérieure admissible du câble, fixe:
-40...70 °C
température extérieure admissible du câble, en mouvement:
-25...70 °C
courant assigné In:
1.5 A
tension assignée (Ue):
240 V
résistance de contact:
25 mOhm
indice de protection (IP):
autre



