Telemecanique Sensors France - ZCMC - connexion pré-câblée IDP - 4 pôles 2NO+2NC action brusque - câble 5m - ZCMC4DL5

CopieCopie
Telemecanique Sensors France - ZCMC - connexion pré-câblée IDP - 4 pôles 2NO+2NC action brusque - câble 5m

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition raccordement électrique, côté champ - autre

  • type de contact à fiche, côté champ - mâle (fiche)

  • disposition de la rampe de câble, côté champ - droit

  • nombre de pôles - 4

  • finition raccordement électrique, côté boîtier - extrémité de ligne libre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3389119637343

Réf. Sonepar

01887120983

Réf. Fournisseur

ZCMC4DL5

Réf. Commerciale

Telemecanique Sensors France

finition raccordement électrique, côté champ:

autre

type de contact à fiche, côté champ:

mâle (fiche)

disposition de la rampe de câble, côté champ:

droit

nombre de pôles:

4

finition raccordement électrique, côté boîtier:

extrémité de ligne libre

longueur du câble:

5 m

matériau de la gaine de câble:

autre

sans halogène:

Non

couleur de la gaine de câble:

noir

avec affichage LED:

Non

blindé:

Non

type de câble:

multiconducteur

réticulé:

Non

matériau du corps de base de contact:

autre

matériau du revêtement de contact:

autre

température extérieure admissible du câble, fixe:

-25...80 °C

température extérieure admissible du câble, en mouvement:

-5...80 °C

Telemecanique Sensors ZCMC - interrupteur de position connexion pré-câblée - 4 pôles 2NO+2NC à action brusque - capteur de fin de course - câble PVC 5m