Telemecanique Sensors France - ZCMD - corps inter. de position - NC+NC brusque, connecteur AMP 4P précablé - ZCMD29AM4

CopieCopie
Telemecanique Sensors France - ZCMD - corps inter. de position - NC+NC brusque, connecteur AMP 4P précablé

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition de l'élément d'actionnement - sans

  • matériau du boîtier/corps - métal

  • finition du raccordement électrique - autre

  • indice de protection (IP) - autre

  • hauteur du capteur - 68 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3389119643122

Réf. Sonepar

01887964312

Réf. Fournisseur

ZCMD29AM4

Marque

Telemecanique Sensors France

finition de l'élément d'actionnement:

sans

matériau du boîtier/corps:

métal

finition du raccordement électrique:

autre

indice de protection (IP):

autre

hauteur du capteur:

68 mm

largeur du capteur:

32 mm

longueur du capteur:

16 mm

diamètre du capteur:

0 mm

courant de fonctionnement nominal CA-15, 24 V:

0 A

courant de fonctionnement nominal CA-15, 125 V:

0 A

courant de fonctionnement nominal CA-15, 230 V:

0 A

courant de fonctionnement nominal Ie CC-13, 24 V:

1 A

courant de fonctionnement nominal Ie CC-13, 125 V:

0 A

courant de fonctionnement nominal Ie CC-13, 230 V:

0 A

fonction de commutation:

interrupteur à rupture rapide

fonction de commutation encliquetable:

Non

sortie électronique:

Non

manœuvre positive d'ouverture:

Oui

nombre de contacts auxiliaires orientés sur la sécurité:

0

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

2

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

0

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

0

type d'interface:

sans

finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité:

sans

type de construction du boîtier:

Quader

revêtement du boîtier:

autre

orientation de l'élément d'actionnement:

autre

avec affichage du statut:

Non

adapté aux fonctions de sécurité:

Non

catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:

sans

catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:

sans

température ambiante en fonctionnement:

-40...70 °C

Telemecanique Sensors - ZCMD - corps interrupteur de position capteur de fin de course format miniature métal - NC+NC action rupture brusque, connecteur AMP 4P précâblé