TESTO - 100mm haute précision avec poignée Bluetooth et capteur de température - 06359371

CopieCopie
TESTO - 100mm haute précision avec poignée Bluetooth et capteur de température

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • plage de mesure - 0.1...15 m/s

  • longueur du câble - 0 m

  • plage de mesure ajustable - Non

  • lisible - Non

  • avec affichage - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4029547018930

Réf. Sonepar

02964701893

Réf. Fournisseur

06359371

Réf. Commerciale

TESTO

plage de mesure:

0.1...15 m/s

longueur du câble:

0 m

plage de mesure ajustable:

Non

lisible:

Non

avec affichage:

Non

câble fixe sur capteur:

Non

antidéflagration:

Non

principe de mesure:

rotation

hauteur:

375 mm

largeur:

105 mm

profondeur:

46 mm

Avec la sonde à hélice très précise, vous mesurez même la plus faible vitesse d?écoulement et les débits volumétriques ainsi que la température. Détecte même le plus faible écoulement à partir de 0,1 m/s