TESTO - Accus supplémentaire (Lithium-Ion 18,5Wh) - 05548852

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
autre désignation - autre
modèle - lithium-ion
longueur - 33 mm
hauteur, borne comprise - 144 mm
largeur - 30 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
ACCESSOIRE
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4029547011603
Réf. Sonepar
02964701160
Réf. Fournisseur
05548852
Réf. Commerciale
TESTO
autre désignation:
autre
modèle:
lithium-ion
longueur:
33 mm
hauteur, borne comprise:
144 mm
largeur:
30 mm
diamètre:
30 mm
boîtier en plastique:
Oui
poids:
145 g
Accus supplémentaire (Lithium-Ion 18,5Wh)