TESTO - Anémomètre à hélice 100 mm Kit 1 - 05631417

CopieCopie
TESTO - Anémomètre à hélice 100 mm Kit 1

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indication - numérique

  • mesure des champs électriques - Non

  • mesure des champs électromagnétiques - Non

  • mémoire de valeur mesurée - Oui

  • interface - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4029547025815

Réf. Sonepar

02964702581

Réf. Fournisseur

05631417

Réf. Commerciale

TESTO

indication:

numérique

mesure des champs électriques:

Non

mesure des champs électromagnétiques:

Non

mémoire de valeur mesurée:

Oui

interface:

Oui

mesure des courants de foudre:

Non

mesure de la vitesse de l'air:

Oui

mesure du son:

Non

mesure du débit volumique:

Oui

mesure de signal RF:

Non

mesure de radiations:

Non

testo 417 Kit 1, Anémomètre à hélice 100 mm et jeu de cônes