TESTO - Batterie de rechange, batterie supplémentaire rechargeable au lithium-ion - 05548721

CopieCopie
TESTO - Batterie de rechange, batterie  supplémentaire rechargeable au lithium-ion

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension nominale - 7 V

  • capacité - 3500 mAh

  • autre désignation - autre

  • modèle - lithium-ion

  • longueur - 20 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4029547024825

Réf. Sonepar

02964702482

Réf. Fournisseur

05548721

Réf. Commerciale

TESTO

tension nominale:

7 V

capacité:

3500 mAh

autre désignation:

autre

modèle:

lithium-ion

longueur:

20 mm

hauteur, borne comprise:

70 mm

largeur:

20 mm

diamètre:

20 mm

boîtier en plastique:

Oui

poids:

55 g

Batterie de rechange, batterie supplémentaire rechargeable au lithium-ion pour caméra thermique