TESTO - Bloc secteur - 05540447

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - alimentation secteur
accessoire - Oui
capacité de courant - 0.5 A
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
COMBUSTION
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4029547002960
Réf. Sonepar
02964000021
Réf. Fournisseur
05540447
Réf. Commerciale
TESTO
type d'accessoire/pièce détachée:
alimentation secteur
accessoire:
Oui
capacité de courant:
0.5 A
Bloc secteur, 5VDC 500mA (prise européenne), 100-250 VAC, 50-60 Hz