TESTO - Caméra thermique testo 865s - 05608651

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
résolution du capteur (à l'horizontale) - 120 px
résolution du capteur (à la verticale) - 160 px
résolution d'écran (horizontale) - 240 px
résolution d'écran (verticale) - 320 px
image visio/thermique (en même temps) - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4029547024771
Réf. Sonepar
02964702477
Réf. Fournisseur
05608651
Réf. Commerciale
TESTO
résolution du capteur (à l'horizontale):
120 px
résolution du capteur (à la verticale):
160 px
résolution d'écran (horizontale):
240 px
résolution d'écran (verticale):
320 px
image visio/thermique (en même temps):
Non
image thermique:
Oui
image visio:
Non
précision de mesure relative:
2 %
raccordement USB:
Oui
diagonale de l'écran:
8.9 pouces
avec écran tactile:
Non
sensibilité thermique à 30°C:
0.1 °C
plage de mesure de la température:
-20...180 °C
gamme d'ondes:
9...9 µm
champ de vue (FOV) horizontal:
23 °
champ de vue (FOV) vertical:
31 °
autofocus:
Oui
augmentation de la taille d'image:
Oui
avec fonction mémoire:
Non
mémoire interne:
Oui
température ambiante:
-15...50 °C
avec laser:
Non
avec torche intégrée:
Non
trépied fourni:
Non
supporte des lentilles optionnelles:
Non
avec alarme électronique:
Non
avec capteur d’humidité:
Non
avec laser de mesure de distance:
Non
fonctionnement par accus:
Oui
alimentation externe requise:
Non
longévité de batterie max.:
4 h
indice de protection (IP):
IP54
poids:
2060 kg