TESTO - Contrôleur de tension testo 750-1 - 05907501

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
affichage de la tension - LED
plage de mesure de la tension - 12...690 V
test de continuité - Oui
type d'essai - 2 pôles
indicateur de continuité - optique
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
ELECTRIQUE
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4029547013898
Réf. Sonepar
02964000093
Réf. Fournisseur
05907501
Réf. Commerciale
TESTO
affichage de la tension:
LED
plage de mesure de la tension:
12...690 V
test de continuité:
Oui
type d'essai:
2 pôles
indicateur de continuité:
optique
affichage du sens du champ tournant:
Oui
détection de la tension sans contact:
Non
longueur:
270 mm
charge de base interne:
Non
charge commutable:
Non
mesure de la résistance:
500 Ohm
affichage de phase unipolaire:
Oui
mémoire de valeur momentanée (DATA Hold):
Non
rétro-éclairage de l'écran LC:
Non
protection des extrémités de sonde:
Oui
éclairage des points de mesure:
Non
utilisable en cas de précipitations:
Non
alimentation en courant:
avec et sans batterie
catégorie de circuit de mesure:
CAT III