TESTO - Contrôleur de tension testo 750-2 - 05907502

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
- affichage de la tension - LED 
- plage de mesure de la tension - 12...690 V 
- test de continuité - Oui 
- type d'essai - 1 pôle 
- indicateur de continuité - optique 
Emballage et conditions
- 1 unité(s) 
- Produit non retournable 
Gamme
ELECTRIQUE
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4029547013904
Réf. Sonepar
02964000094
Réf. Fournisseur
05907502
Marque
TESTO
affichage de la tension:
LED
plage de mesure de la tension:
12...690 V
test de continuité:
Oui
type d'essai:
1 pôle
indicateur de continuité:
optique
affichage du sens du champ tournant:
Oui
détection de la tension sans contact:
Non
longueur:
270 mm
charge de base interne:
Non
charge commutable:
Oui
mesure de la résistance:
500 Ohm
affichage de phase unipolaire:
Oui
mémoire de valeur momentanée (DATA Hold):
Non
rétro-éclairage de l'écran LC:
Non
protection des extrémités de sonde:
Oui
éclairage des points de mesure:
Oui
utilisable en cas de précipitations:
Non
alimentation en courant:
avec et sans batterie
catégorie de circuit de mesure:
CAT III


