TESTO - En acier inoxydable, L=500mm, diam. 7mm - pour la mesure de vitesse d'écoulement - 06352045

CopieCopie
TESTO - En acier inoxydable, L=500mm, diam. 7mm - pour la mesure de vitesse d'écoulement

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur - 500 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4029547004230

Réf. Sonepar

02964700423

Réf. Fournisseur

06352045

Réf. Commerciale

TESTO

longueur:

500 mm

Utilisez le tube de Pitot robuste de 500 mm de longueur et de 7 mm de diamètre pour mesurer la vitesse d?écoulement