TESTO - Enregistreur de données USB pour la température testo 184 - 05721843

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indication - numérique
plage de mesure - -35...70 °C
mesure de l'humidité relative de l'air - Non
mesure de l'humidité des matériaux - Non
capteur séparé - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
TEMPERATUR
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4029547012983
Réf. Sonepar
02964000081
Réf. Fournisseur
05721843
Réf. Commerciale
TESTO
indication:
numérique
plage de mesure:
-35...70 °C
mesure de l'humidité relative de l'air:
Non
mesure de l'humidité des matériaux:
Non
capteur séparé:
Non
affichage multiple:
Non
thermo-élément type B:
Non
thermo-élément type E:
Non
thermo-élément type J:
Non
thermo-élément type K:
Non
thermo-élément type N:
Non
thermo-élément type R:
Non
thermo-élément type S:
Non
thermo-élément type T:
Non
thermo-élément RTD:
Non
mesure de la température différentielle:
Non
mémoire de valeur mesurée:
Oui
interface:
Oui
mesure infrarouge:
Non