TESTO - Kit testo 106 -Thermomètre de pénétration testo106 et étui de protection TopSafe - 05631063

CopieCopie
TESTO - Kit testo 106 -Thermomètre de pénétration testo106 et étui de protection TopSafe

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indication - numérique

  • plage de mesure - -50...275 °C

  • mesure de l'humidité relative de l'air - Non

  • mesure de l'humidité des matériaux - Non

  • capteur séparé - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4029547007569

Réf. Sonepar

02964700756

Réf. Fournisseur

05631063

Réf. Commerciale

TESTO

indication:

numérique

plage de mesure:

-50...275 °C

mesure de l'humidité relative de l'air:

Non

mesure de l'humidité des matériaux:

Non

capteur séparé:

Non

affichage multiple:

Non

thermo-élément type B:

Non

thermo-élément type E:

Non

thermo-élément type J:

Non

thermo-élément type K:

Non

thermo-élément type N:

Non

thermo-élément type R:

Non

thermo-élément type S:

Non

thermo-élément type T:

Non

thermo-élément RTD:

Non

mesure de la température différentielle:

Non

mémoire de valeur mesurée:

Non

interface:

Non

mesure infrarouge:

Non

Kit testo 106 - Thermomètre alimentaire de pénétration testo 106 et étui de protection TopSafe; Pour des mesures rapides et pr&cises de la températures à c?ur de vos denrées alimentaires