TESTO - Mallette pour appareil de mesures et thermomètre - 05161035

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - coffret/mallette
hauteur - 319 mm
enroulable - Non
couleur - noir
rouge de sécurité - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
TEMPERATUR
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4029547013546
Réf. Sonepar
02964701354
Réf. Fournisseur
05161035
Marque
TESTO
modèle:
coffret/mallette
hauteur:
319 mm
enroulable:
Non
couleur:
noir
rouge de sécurité:
Non
largeur:
454 mm
profondeur:
135 mm
Mallette pour appareil de mesures et thermomètre / testo 435/635/735


