TESTO - Mini-thermomètre avec sonde rallongé - 05601111

CopieCopie
TESTO - Mini-thermomètre avec sonde rallongé

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indication - numérique

  • plage de mesure - -50...250 °C

  • mesure de l'humidité relative de l'air - Non

  • mesure de l'humidité des matériaux - Non

  • capteur séparé - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4029547009709

Réf. Sonepar

02964700970

Réf. Fournisseur

05601111

Réf. Commerciale

TESTO

indication:

numérique

plage de mesure:

-50...250 °C

mesure de l'humidité relative de l'air:

Non

mesure de l'humidité des matériaux:

Non

capteur séparé:

Non

affichage multiple:

Non

thermo-élément type B:

Non

thermo-élément type E:

Non

thermo-élément type J:

Non

thermo-élément type K:

Non

thermo-élément type N:

Non

thermo-élément type R:

Non

thermo-élément type S:

Non

thermo-élément type T:

Non

thermo-élément RTD:

Non

mesure de la température différentielle:

Non

mémoire de valeur mesurée:

Non

interface:

Non

mesure infrarouge:

Non

Mini-thermomètre avec sonde rallongé. Sa sonde de pénétration de 213 mm de long peut sans problème être plongée dans des liquides ou enfichées des produits semi-solides. Permet également d'enregistrer la température de l'air.