TESTO - Pince ampèremétrique testo 770-2 - 05907702

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
sélection de la plage de mesure - automatique
plage de mesure du courant/CC - 0.1...400 A
plage de mesure du courant/CA - 0.1...400 A
type de courant - AC/DC
mesure de la valeur efficace vraie(TRMS) - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
ELECTRIQUE
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4029547013980
Réf. Sonepar
02964000097
Réf. Fournisseur
05907702
Marque
TESTO
sélection de la plage de mesure:
automatique
plage de mesure du courant/CC:
0.1...400 A
plage de mesure du courant/CA:
0.1...400 A
type de courant:
AC/DC
mesure de la valeur efficace vraie(TRMS):
Oui
ouverture de pinces:
0 mm
mesure de la tension/CA:
Oui
mesure de la tension/CC:
Oui
affichage rétro-éclairé:
Oui
indication:
numérique
indication analogique en barres:
Non
affichage multiple:
Oui
mesure de la résistance:
Oui
mesure de la température:
Oui
mesure de la capacité:
Oui
mesure de la fréquence:
Oui
mesure de puissance:
Non
mesure de courant de fuite:
Non
finition adaptateur à raccorder à un multimètre:
Non
interface:
Non
catégorie de circuit de mesure:
CAT IV
tension max. catégorie de circuit de mesure:
600 V
test de continuité:
Oui


