TESTO - Pince ampèremétrique TRMS testo 770-3 - 05907703

CopieCopie
TESTO - Pince ampèremétrique TRMS testo 770-3

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • sélection de la plage de mesure - automatique

  • plage de mesure du courant/CC - 0.1...600 A

  • plage de mesure du courant/CA - 0.1...600 A

  • type de courant - AC/DC

  • mesure de la valeur efficace vraie(TRMS) - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4029547013997

Réf. Sonepar

02964000098

Réf. Fournisseur

05907703

Marque

TESTO

sélection de la plage de mesure:

automatique

plage de mesure du courant/CC:

0.1...600 A

plage de mesure du courant/CA:

0.1...600 A

type de courant:

AC/DC

mesure de la valeur efficace vraie(TRMS):

Oui

ouverture de pinces:

0 mm

mesure de la tension/CA:

Oui

mesure de la tension/CC:

Oui

affichage rétro-éclairé:

Oui

indication:

numérique

indication analogique en barres:

Non

affichage multiple:

Oui

mesure de la résistance:

Oui

mesure de la température:

Oui

mesure de la capacité:

Oui

mesure de la fréquence:

Oui

mesure de puissance:

Oui

mesure de courant de fuite:

Non

finition adaptateur à raccorder à un multimètre:

Non

interface:

Non

catégorie de circuit de mesure:

CAT IV

tension max. catégorie de circuit de mesure:

600 V

test de continuité:

Oui

Pince ampèremétrique TRMS testo 770-3 livré avec piles et 1 jeu de câbles de meusre