TESTO - Pour controleur de courant/ tension et pince ampèrmétrique testo 755 / 770 - 05900017

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - sac
hauteur - 150 mm
largeur - 270 mm
profondeur - 75 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
ACCESSOIRE
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4029547014147
Réf. Sonepar
02964701414
Réf. Fournisseur
05900017
Marque
TESTO
modèle:
sac
hauteur:
150 mm
largeur:
270 mm
profondeur:
75 mm
Cette mallette de transport robuste à coque rigide vous permet de conserver votre appareil de mesure et ses accessoires en toute sécurité.


