TESTO - Sacoche controlleur de tension/ courant testo 750/testo 755 - 05900018

CopieCopie
TESTO - Sacoche controlleur de tension/ courant testo 750/testo 755

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - sac

  • hauteur - 110 mm

  • largeur - 285 mm

  • profondeur - 50 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4029547014154

Réf. Sonepar

02964701415

Réf. Fournisseur

05900018

Marque

TESTO

modèle:

sac

hauteur:

110 mm

largeur:

285 mm

profondeur:

50 mm

Sacoche controlleur de tension/courant testo 750/ testo 755