TESTO - Set fusible 5x 11A/1000V - 05900004

CopieCopie
TESTO - Set fusible  5x 11A/1000V

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - fusible en céramique

  • taille - 10x38 mm

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 10 A

  • tension assignée (Ue) - 1000 V

  • type de tension - AC/DC

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4029547014031

Réf. Sonepar

02964701403

Réf. Fournisseur

05900004

Réf. Commerciale

TESTO

modèle:

fusible en céramique

taille:

10x38 mm

calibre/courant nominal assigné (In):

10 A

tension assignée (Ue):

1000 V

type de tension:

AC/DC

puissance de coupure:

30 kA

Set fusible 5x 11A/1000V