TESTO - Set fusible 5x 440mA/1000V - 05900006

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - fusible en céramique
taille - 6,3x32 mm
calibre/courant nominal assigné (In) - 6.3 A
tension assignée (Ue) - 1000 V
type de tension - AC/DC
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
ACCESSOIRE
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4029547014055
Réf. Sonepar
02964701405
Réf. Fournisseur
05900006
Réf. Commerciale
TESTO
modèle:
fusible en céramique
taille:
6,3x32 mm
calibre/courant nominal assigné (In):
6.3 A
tension assignée (Ue):
1000 V
type de tension:
AC/DC