TESTO - Set fusible 5x 440mA/600V - 05900007

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - fusible en céramique
taille - 6,3x32 mm
calibre/courant nominal assigné (In) - 6.3 A
tension assignée (Ue) - 600 V
type de tension - AC/DC
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
ACCESSOIRE
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4029547014062
Réf. Sonepar
02964701406
Réf. Fournisseur
05900007
Réf. Commerciale
TESTO
modèle:
fusible en céramique
taille:
6,3x32 mm
calibre/courant nominal assigné (In):
6.3 A
tension assignée (Ue):
600 V
type de tension:
AC/DC