TESTO - Set pointes de mesure 2mm (connecteur 90°) - 05900010

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - prise banane
finition de l'ensemble - Non
tension max. de fonctionnement - 1000 V
catégorie de circuit de mesure - CAT II
accessoire - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
ACCESSOIRE
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4029547014185
Réf. Sonepar
02964701418
Réf. Fournisseur
05900010
Marque
TESTO
type d'accessoire/pièce détachée:
prise banane
finition de l'ensemble:
Non
tension max. de fonctionnement:
1000 V
catégorie de circuit de mesure:
CAT II
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
avec coffret/étui:
Non
matériau isolant:
PVC


