TESTO - Set pointes de mesure standard 4mm (connecteur standard) - 05900012

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - prise banane
finition de l'ensemble - Non
tension max. de fonctionnement - 1000 V
catégorie de circuit de mesure - CAT II
accessoire - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
ACCESSOIRE
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4029547014109
Réf. Sonepar
02964701410
Réf. Fournisseur
05900012
Réf. Commerciale
TESTO
type d'accessoire/pièce détachée:
prise banane
finition de l'ensemble:
Non
tension max. de fonctionnement:
1000 V
catégorie de circuit de mesure:
CAT II
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
avec coffret/étui:
Non
matériau isolant:
PVC
capacité de courant:
10 A