TESTO - Sonde à ailettes à réaction rapide, pour mesures de points difficiles d'accès - 06020193

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur de sonde - 145 mm
plage de mesure - 0...300 °C
matériau - acier
modèle - goupille
longueur de câble de raccordement - 1.3 m
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
ACCESSOIRE
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4029547007996
Réf. Sonepar
02964700799
Réf. Fournisseur
06020193
Réf. Commerciale
TESTO
longueur de sonde:
145 mm
plage de mesure:
0...300 °C
matériau:
acier
modèle:
goupille
longueur de câble de raccordement:
1.3 m
Très réactive, la sonde de contact à ailettes permet de procéder à des mesures de température fiables (avec l?appareil de mesure adéquat) ? même dans les endroits difficilement accessibles, tels que les ouvertures et fentes étroites.