TESTO - Sonde alimentaire (IP 65) en acier inox, câble PUR, utilisable jusqu'à +80°C - 06142211

CopieCopie
TESTO - Sonde alimentaire (IP 65) en acier inox, câble PUR, utilisable jusqu'à +80°C

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur de sonde - 125 mm

  • plage de mesure - -25...120 °C

  • matériau - acier

  • modèle - goupille

  • longueur de câble de raccordement - 1.5 m

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4029547004728

Réf. Sonepar

02964700472

Réf. Fournisseur

06142211

Réf. Commerciale

TESTO

longueur de sonde:

125 mm

plage de mesure:

-25...120 °C

matériau:

acier

modèle:

goupille

longueur de câble de raccordement:

1.5 m

La sonde d'immersion / de pénétration avec homologation PTB convient de manière idéale pour la mesure de la température à c?ur de denrées alimentaires