TESTO - Sonde alimentaire robuste en acier, IP65 - 06142272

CopieCopie
TESTO - Sonde alimentaire robuste en acier, IP65

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur de sonde - 125 mm

  • plage de mesure - -50...300 °C

  • matériau - acier

  • modèle - goupille

  • longueur de câble de raccordement - 1.5 m

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4029547003998

Réf. Sonepar

02964700399

Réf. Fournisseur

06142272

Réf. Commerciale

TESTO

longueur de sonde:

125 mm

plage de mesure:

-50...300 °C

matériau:

acier

modèle:

goupille

longueur de câble de raccordement:

1.5 m

La sonde d'immersion / de pénétration avec homologation PTB convient de manière idéale pour la mesure précise de la température à c?ur de denrées alimentaires. Capteur Pt100 précis à longue durée de vie