TESTO - Sonde d'humitié/température d'ambiance - 05722151

CopieCopie
TESTO - Sonde d'humitié/température d'ambiance

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • plage de mesure - -30...50 °C

  • matériau - plastique

  • modèle - goupille

  • longueur de câble de raccordement - 0 m

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4029547013379

Réf. Sonepar

02964701337

Réf. Fournisseur

05722151

Réf. Commerciale

TESTO

plage de mesure:

-30...50 °C

matériau:

plastique

modèle:

goupille

longueur de câble de raccordement:

0 m

Sonde d'humidité/température d'ambiance. Mesure rapide et fiable de la température et l'humidité de l'air. Etendue de mesure : Humidité : 0 ... 100 % HR / Température : -30 ... +50 °C