TESTO - Sonde d'ambiance avec EEPROM, CTN - 06141712

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur de sonde - 115 mm
plage de mesure - -25...120 °C
matériau - acier
modèle - goupille
longueur de câble de raccordement - 1.1 m
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
ACCESSOIRE
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4029547003943
Réf. Sonepar
02964700394
Réf. Fournisseur
06141712
Marque
TESTO
longueur de sonde:
115 mm
plage de mesure:
-25...120 °C
matériau:
acier
modèle:
goupille
longueur de câble de raccordement:
1.1 m
La sonde d?ambiance robuste avec homologation PTB convient pour la mesure de la température ambiante


