TESTO - Sonde d'ambiance Pt100 - 06180072

CopieCopie
TESTO - Sonde d'ambiance Pt100

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur de sonde - 200 mm

  • plage de mesure - -100...400 °C

  • matériau - acier

  • modèle - goupille

  • longueur de câble de raccordement - 1.4 m

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4029547021985

Réf. Sonepar

02964702198

Réf. Fournisseur

06180072

Réf. Commerciale

TESTO

longueur de sonde:

200 mm

plage de mesure:

-100...400 °C

matériau:

acier

modèle:

goupille

longueur de câble de raccordement:

1.4 m

Pour mesure rapidet et précise de température ambiante. Capteur libre pour mesure de température avec temps de réponse court. Avec cordon pour anémomètre multifonctions et appareil de mesure de vitesse d'air et IAQ universel /testo 440/400