TESTO - Sonde d'ambiance robuste et précise, Pt100, -50 à +400°C - 06091773

CopieCopie
TESTO - Sonde d'ambiance robuste et précise, Pt100, -50 à +400°C

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur de sonde - 114 mm

  • plage de mesure - -50...400 °C

  • matériau - acier

  • modèle - goupille

  • longueur de câble de raccordement - 1.2 m

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4029547002823

Réf. Sonepar

02964700282

Réf. Fournisseur

06091773

Marque

TESTO

longueur de sonde:

114 mm

plage de mesure:

-50...400 °C

matériau:

acier

modèle:

goupille

longueur de câble de raccordement:

1.2 m

Sonde d'ambiance robuste et précise, Pt100. Etendue de mesure de -50 à +400 °C. Longueur du tube 114mm